SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 37KW FSD PN 400V FILTR IOP - 6SL3220-3YE36-0AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 37 kW
Altura - 472 mm
Anchura - 200 mm
Profundidad - 239 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-3YE36-0AF0
Ref.Sonepar
544627
EAN
8499211580401
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
37 kW
Altura:
472 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
239 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


