Artículo bonificable CAE

SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 7,5KW FSB PN 400V FILTR IOP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 7,5KW FSB PN 400V FILTR IOP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 7.5 kW

  • Altura - 275 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Profundidad - 209 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-3YE24-0AF0

Ref.Sonepar

802492

EAN

8499211570464

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Altura:

275 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

209 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS