SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 90KW FSF PN 400V FILTR IOP - 6SL3220-3YE44-0AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 90 kW
Altura - 709 mm
Anchura - 305 mm
Profundidad - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-3YE44-0AF0
Ref.Sonepar
617755
EAN
8499211487205
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
90 kW
Altura:
709 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
360 mm
SINAMICS G120X Potencia asignada: 90 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C2 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSF Grado de protección IP20/UL open Type pintura 3C2 Con Intelligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


