SIEMENS - VARIANTE CON AJUSTE DIGITAL DE RELÉ DE VIGILANCIA DE PÉRDIDA DE FASE, DE SECUENCIA DE FASES, DE ASIM - 3UG5618-2CR20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - VARIANTE CON AJUSTE DIGITAL DE RELÉ DE VIGILANCIA DE PÉRDIDA DE FASE, DE SECUENCIA DE FASES, DE ASIM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG5618-2CR20

Ref.Sonepar

1192202

EAN

4047621099972

variante con ajuste digital de relé de vigilancia vigilancia de pérdida de fase, de secuencia de fases, de asimetría, de frecuencia, de sobretensión y vigilancia de subtensión con corrección de secuencia de fases 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 conmutados borne de resorte Relé de vigilancia de red, ajuste digital SIRIUS 3UG5 para la vigilancia de secuencia de fases, pérdida y desequilibrio de fases, sobretensión, subtensión y frecuencia, p. ej., en instalaciones móviles tales como compresores de climatización, contenedores frigoríficos, grupos compresores, grúas o instalaciones fotovoltaicas y aerogeneradores.Posibilidad de uso en todo el mundo gracias al amplio rango de tensión y a las homologaciones internacionales. El relé puede configurarse para rebase de límite superior o límite inferior, así como para vigilancia de banda de valores. Tiempos de retardo y comportamiento de rearme parametrizables. Menor necesidad de espacio en el armario eléctrico gracias a su anchura reducida. Diagnóstico fiable gracias a visualización del valor real y el tipo de fallo de red. Todas las versiones con bornes de conexión desmontables.Además de la conexión por bornes de tornillo, los aparatos también pueden suministrarse con bornes de resorte en toda la gama, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones. Corrección automática del sentido de giro disponible a petición. Existe una variante con IO-Link para la conexión de comunicación. Asimismo se dispone de aparatos con la certificación SIL 1/PL c.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., plaquitas de identificación, bornes de repuesto y tapas precintables, es unitaria para todos los relés.Los relés de vigilancia de red 3UG5 sustituyen a la acreditada serie 3UG4.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS