SIEMENS - Ventilador filtro 160m3 IP54 223x223mm 230V 18W - 8MR6423-5LV45

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Ventilador filtro 160m3 IP54 223x223mm 230V 18W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Flujo del volumen, soplado al aire - 159.84 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8MR6423-5LV45

Ref.Sonepar

546924

EAN

4042948185575

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Flujo del volumen, soplado al aire:

159.84 m³/h

Tasa de potencia:

18 W

Anchura:

250 mm

Altura:

250 mm

Profundidad:

108 mm

ventilador con filtro, recorte: An: 223 mm, Al: 223 mm, RAL 7035, IP54, flujo de aire: 160 m3/h, Ue AC: 230 V Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS