SIEMENS - Ventilador techo AC 230V estándar IP54 223x223mm - 8MR6423-5VL41

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Ventilador techo AC 230V estándar IP54 223x223mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR6423-5VL41

Ref.Sonepar

799371

EAN

4001869503110

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

240.12 m³/h

Tasa de potencia:

45 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

287 mm

Altura:

287 mm

Profundidad:

174 mm

ventilador de techo, recorte: An: 223 mm, Al: 223 mm, RAL 7035, IP54, flujo de aire: 240 m3/h, Ue AC: 230 V Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS