SIEMENS - Vigilador óptica fases + aviso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 400...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 400...400 V
Tensión de alimentación DC - 0...0 V
Control de la fase de secuencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT3421
Ref.Sonepar
794370
EAN
4001869155883
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
no
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
400...400 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


