SIEMENS - -Z = FLAT RODS FOR DOOR H2000 (SET)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
161 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8MF1060-2UT14-0BA2
Ref.Sonepar
314611
EAN
8499212161869
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


