SIEMENS - Zócalo barra DIAZED SR60 3 polos DII 25A 500V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - DII
Material - Otros
Modelo - Tornillo adaptado
Versión con cubierta - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SF6020
Ref.Sonepar
195530
EAN
4001869392462
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
DII
Material:
Otros
Modelo:
Tornillo adaptado
Versión con cubierta:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
25 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


