SIEMENS - Zócalo barra NEOZED SR60 3 polos 63A 400V 36mm - 5SG6207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D02
Material - Plástico
Versión con cubierta - sí
Método de montaje - Sistema de carriles
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG6207
Ref.Sonepar
799533
EAN
4001869392431
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D02
Material:
Plástico
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Sistema de carriles
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


