SIEMENS - Zócalo con tubo 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 110 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4308-0DA
Ref.Sonepar
14977
EAN
4011209266957
Color:
Negro
Longitud de tubo:
110 mm
Material:
Plástico
tubo con pata, 100 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 70 mm Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


