SIEMENS - Zócalo montaje 2 contactos separador lógico resorte - LZS:PT7872P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT7872P
Ref.Sonepar
800725
EAN
4011209674868
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
28 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
48.3 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


