SIEMENS - Zócalo montaje 2 contactos separador lógico tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT78722
Ref.Sonepar
800724
EAN
4011209674844
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
27 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
61 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


