SIEMENS - Zócalo para ALPHA-800 100x400x900mm verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Verde
Capacidad de carga máxima - -99999 kg
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9906-0KK35
Ref.Sonepar
794927
EAN
4001869480893
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Verde
Capacidad de carga máxima:
-99999 kg
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


