SIEMENS - Zócalo protección SIVAC/S4 IP40 200x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - -99999 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ2020-6BA34
Ref.Sonepar
799426
EAN
4042948188330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
-99999 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
25 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


