SIMON - Accesorio de unión de cubetas SIMON K45 IP66 en suelo de pavimento

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACSE

Ref.Sonepar

52079

EAN

8426436036789

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento Simon K45. Una sus cajas de suelo estancas con el accesorio ACSE de unión de cubetas IP66 para suelo de pavimento dentro de la colección Simon K45. Fabricada en metal y acabados en Aluminio, ofrece el diseño perfecto para una estancia elegante, con la máxima seguridad, conectividad y resistencia. En caso de necesitar más de un punto de conexión, este accesorio ACSE le facilita la unión de cubetas en cualquiera de sus cuatro lados. Gracias a su diseño, posibilita la agrupación de cubetas, dentro del perímetro de las mismas, para disponer de más puntos de conexión. Su composición en metal con acabados en Aluminio, le permite alcanzar un intervalo de temperatura de instalación de -25ºC y 60ºC pudiendo superarlos en construcción. Con este accesorio con grado de protección IP66, mantiene todo el producto aislado de agua y polvo. Seguridad, innovación y funcionalidad con un diseño minimalista en de toda la gama Simon K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON