SIMON - Accesorio para enlazar cubetas de caja de suelo estanca IP66 en suelos de pavimento

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Kit de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KFA1002

Ref.Sonepar

1194723

EAN

8421053383308

Tipo de accesorio:

Kit de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Una sus cajas de suelo estancas con el accesorio KFA1002 para enlazar cubetas IP66 en suelo de pavimento dentro de la serie Simon K45. Fabricada en metal, ofrece el diseño perfecto para una estancia elegante, con la máxima seguridad, conectividad y resistencia.En caso de necesitar de más puntos de conexión, este accesorio facilita la unión de cubetas en cualquiera de sus cuatro lados. Gracias a su diseño, posibilita la agrupación de cubetas, dentro del perímetro de las mismas, para disponer de más puntos de conexión.Su composición en metal con acabados en Aluminio, le permite alcanzar un intervalo de temperatura de instalación de -25ºC y 60ºC pudiendo superarlos en construcción.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON