SIMON - Accesorio SIMON Electron Manager - 0694002-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
máx. número de puntos de carga direccionables - 128
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 264 mm
Altura - 235 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0694002-000
Ref.Sonepar
813215
EAN
8421053302309
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
máx. número de puntos de carga direccionables:
128
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
264 mm
Altura:
235 mm
Profundidad:
150 mm


