SIMON - Accesorio universal SIMON CANALIZACION ángulo plano/derivación 70x50mm acero inoxidable - TKA101307/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 70 mm
Profundidad - 50 mm
Dirección - Creciente/decreciente
Simétrico - sí
Modelo - Unidad base
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA101307/8
Ref.Sonepar
463932
EAN
8426436035508
Anchura:
70 mm
Profundidad:
50 mm
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Número RAL:
9006
Con conector de conducto:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK10
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


