SIMON - Acoplador de bus SCENA SIMON 82 DETAIL para mecanismos - 8900150-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Acoplador de bus SCENA SIMON 82 DETAIL para mecanismos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8900150-039

Ref.Sonepar

249249

EAN

8421053142585

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Acoplador de bus Scena. Simon nos trae una nueva concepción de mecanismos de control y regulación de los sistemas de luz en el espacio. La gama Sense se basa en la accesibilidad y la sencillez como principios básicos de su funcionamiento. Dentro de la series Simon 82 Detail y Simon 82 Nature, encontramos el acoplador de bus Scena. Un mecanismo que permite el uso de la tecnóligia Scena. Con la referencia 8900150-039. Contiene un acoplador y las instrucciones. Está fabricado con varios componentes electrónicos, recubiertos con un aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Requiere una alimentación de 12 V y una intensidad de 75 A. Se basa en el protocolo DMX-Scena, para su funcionamiento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON