SIMON - ADAPTADOR INFRA PLUS GRAFITO K7514

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K75/14

Ref.Sonepar

1089923

EAN

8426436032422

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Placa plana de voz y datos que incluye una ventana guardapolvo y está indicada para 1 elemento. El mecanismo se encuentra disponible para 1 conector RJ45 de Infra+®, es de color negro y corresponde a la serie Simon K45. Cuenta con unas medidas de 45x45 mm y 8,5 mm de profundidad. Además, la placa de voz y datos es apta para superficie y empotrar y está en cumplimiento con el reglamento. En cuanto a sus materiales, el artículo ha sido fabricado en termoplástico libre de halógenos, el cual asegura la no propagación de las llamas en caso de incendio, así como la mínima toxicidad de haber emisión de humos. La placa puede combinarse en envolventes verticales tales como minicolumnas o Telebock, si bien será necesario usar el posicionador a 90º (referencia K66) para orientar la placa en sentido vertical. Para su limpieza, lo ideal es utilizar un paño suave y seco y evitar los productos abrasivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON