SIMON - Adaptador minicanal SIMON 500 CIMA 20x30mm blanco - 51010900-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de acoplamiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51010900-030

Ref.Sonepar

95908

EAN

8421053092347

Tipo de accesorio:

Pieza de acoplamiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Adaptador para entrada de minicanal de altas prestaciones destinado para su instalación en cualquier entorno. Especialmente diseñado para un minicanal de 20 x 30 mm este adaptador está fabricado en materiales de alta calidad y factura que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios. Con unas medidas de 61 x 30 x 17 mm y acabado en color blanco es un elemento de alta calidad y seguro frente a incendios gracias a estar compuesto por materiales termoresistentes y libres de halógenos. Resulta perfecto para instalar en envolventes de pared de superficie y en el caso de tener que adaptar la entrada a un minicanal de 20 x 50 mm deberá utilizar la referencia 51020900-030 de la serie Simon Cima 500. Tanto su instalación como mantenimiento se realizan de forma sencilla y se recomienda la limpieza con un paño seco y evitar limpiadores que contengan cloro en su composición.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON