SIMON - Adaptador minicanal SIMON 500 CIMA 20x50mm blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de acoplamiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51020900-030

Ref.Sonepar

95909

EAN

8421053092354

Tipo de accesorio:

Pieza de acoplamiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Derive el cableado necesario sin necesidad de obra, con el adaptador para entrada minicanal de 20 x 50 mm de la colección Simon 500 Cima para cajas fijadas en pared. Con unos acabados en intenso tono blanco, este adaptador es apto para su instalación en envolventes de pared de superficie, aunque debe tener en cuenta que, en caso de necesitar adaptar la entrada a minicanal de 20 x 30 mm, debe utilizar su adaptador específico (referencia 51010900-030).Compuesto por materiales aislados con termoplástico libres de halógenos, evita la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; alcanzando un intervalo de temperatura de instalación de -5ºC a 60ºC.Con una dimensión de 61 x 30 mm y una profundidad de 16 mm, el adaptador de Simon 500 Cima es garantía de seguridad, funcionalidad, innovación y elegancia para cualquier zona de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON