SIMON - Adaptador SIMON 100 para 1 conector RJ45 - 10000001-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000001-039

Ref.Sonepar

227088

EAN

8421053145845

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Para conectores informáticos el tipo RJ45, presentamos esta pieza doble adaptadora y compatible con conectores de formato Keystone y Systimax.Pertenece a la serie Simon 100, se instala mediante procedimiento de empotrado el material utilizado para su fabricación es termoplásticoHay que tener en cuenta que, durante los meses con temperaturas más extremas del año, este mecanismo se puede ver afectado por el frío y/o el calor. Es por ello que tenemos que fijarnos en el rango que temperatura de funcionamiento, que es de 5 a 40º y el de almacenamiento, que es de -25 a 50º C.La serie Simon 100 está diseñada para facilitar a las personas la interacción con sus dispositivos. Cómoda, intuitiva y sencilla para hacer más fácil el día a día de los usuarios.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON