SIMON - Adaptador SIMON 100 para 2 conectores RJ45 2M

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000002-039

Ref.Sonepar

218196

EAN

8421053145852

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta pieza adaptadora para 2 conectores informáticos RJ45 es compatible con Keystone® y Systimax®. Pertenece a la serie Simon 100, una colección altamente innovadora cuyos mecanismos son capaces de marcar la diferencia en el modo de vivir, no solo en los hogares, sino en los espacios de carácter público. La pieza es apta para empotrar y ha sido fabricada en termoplástico, en cumplimiento con el reglamento. Se caracteriza, además, por una extraordinaria resistencia térmica y, de hecho, puede instalarse de manera sencilla y rápida en todo tipo de entornos. La colección Simon 100 propone un nuevo concepto sobre la naturaleza de los interruptores, brindando soluciones que se centran en la usabilidad de los mecanismos. Los dispositivos hacen gala del sistema de embornamiento 1 clic, que constituye una verdadero adelanto en cuanto a confort y seguridad. La finalidad de la serie Simon 100 no es otra que facilitar la vida a las personas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON