SIMON - Adaptador SIMON 27 SCUDO blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705088-030

Ref.Sonepar

57511

EAN

8421053250990

Modelo:

Otros

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Placa adaptadora en color blanco correspondiente a la serie Simon 27 Scudo. Está disponible en formato individual y preparada para su instalación rápida y sencilla. En solo unos minutos es posible colocar la placa en el lugar deseado y disfrutar de su sobrio diseño. Fabricado en termoplástico, para su correcto mantenimiento hay que seguir ciertas indicaciones. Se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa para limpiar la superficie. Asimismo, se desaconseja el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podría resultar dañado. Está diseñado para resistir temperaturas extremas (-25 a 50º C), si bien el intervalo de temperatura idóneo para su óptimo funcionamiento es de 5 a 40º. Si tiene alguna duda sobre la colocación de la placa adaptadora Simon 27 Scudo, puede consultar la información técnica asociada a este producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON