SIMON - Adaptador SIMON 27 SCUDO gris esmerilado - 2705088-063

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705088-063

Ref.Sonepar

57530

EAN

8421053251003

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Disponible únicamente en un sencillo pero atractivo color gris esmeril, la placa adaptadora de la serie 27 Scudo, gracias a su diseño compacto de marco y tecla protegerá de cualquier posibilidad de golpe o manipulación todas las funciones de los mecanismos Simon 27. Además, su instalación es tan sencilla como colocar la pieza en el sitio indicado y presionar ligeramente hasta hacer clic. Está fabricada en termoplástico siguiendo los más altos estándares de calidad, soportando así temperaturas que oscilan desde los 5 a 40ºC y pudiendo alcanzar las máximas de -25º y 50ºC. Para una correcta higiene de esta pieza, se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón, siendo muy importante no utilizar bajo ningún concepto productos abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON