Fin de vida

SIMON - Adaptador SIMON 28 para 2 RJ45 categoría 5 blanco nieve - 28089-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28089-30

Ref.Sonepar

16781

EAN

8421053045138

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Color:

Blanco

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 AMP® blanco Simon 28. Placa de voz y datos plana con guardapolvo, en color blanco, de la serie Simon 28 y que sirve para 2 conectores RJ45 AMP®. La gama Simon 28 destaca por estar disponible solo en acabado color blanco, para así dar respuesta a proyectos en los que se desea la discreción y la integración. Además, otra de las cosas por las que destaca esta serie es porque es moderna y de formas suaves en el marco y rompe estilísticamente gracias al detalle de su tecla ergonómica dividida en dos partes. Esta placa se puede instalar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC y se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada. Fabricada en material termoestable, su mantenimiento es muy sencillo ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa sin tener que recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON