SIMON - Adaptador Simon 31 con 1 conector RJ-AVAYA blanco nieve - 31098-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31098-60
Ref.Sonepar
153629
EAN
8421053072424
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Color:
Blanco
Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 Systimax® con acabado en color blanco de la serie Simon 31. Está disponible en 2 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la placa seleccionada. La placa de voz de la serie Simon 31 es apta para instalar tanto en superficie como de forma empotrada, en lugares con una temperatura de entre 12A 40ºC, aunque también soporta temperaturas extremas mayores de 50ºC, aproximadamente. Esta placa está fabricada en termoplástico y sus dimensiones son de 64x65mm. Para su limpieza, tan solo vas a tener que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro. La serie Simon 31 es todo un símbolo ya que presenta un diseño intemporal y funcional que, sin embargo, es capaz de actualizar cualquier ambiente.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


