SIMON - Adaptador SIMON 73 LOFT para 2 conectores telefónicos/informáticos aluminio - 73086-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Adaptador SIMON 73 LOFT para 2 conectores telefónicos/informáticos aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas RJ45 - 2

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73086-63

Ref.Sonepar

164532

EAN

8421053255254

Número de tomas RJ45:

2

Color:

Aluminio

Obtenga la más rápida y eficaz conectividad en su zona de trabajo con la placa inclinada de Voz y Datos de la colección Simon 73 Loft. Con un diseño de líneas puras y estilo minimalista, la placa de voz y datos de esta colección consigue el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad.Consta de 1 guardapolvo, 2 conectores RJ45 y 2 conectores RJ11/12, en un espacio compacto de 55 x 55 mA y con unos acabados en un siempre elegante y sofisticado grafito.Compuesto por materiales aislados con termoplástico, asegura una mayor protección en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de entre -25 y 50 ºC. Dentro de la colección Simon 73 Loft, esta placa inclinada de voz y datos cuenta con 3 acabados disponibles (blanco, aluminio mate y grafito) que, al unir mismo color en marco y placa, consigue unos acabados perfectos que se funden en el entorno.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON