SIMON - Adaptador SIMON 73 LOFT para 2 conectores telefónicos/informáticos blanco - 73086-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas RJ45 - 2

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73086-60

Ref.Sonepar

193863

EAN

8421053255230

Número de tomas RJ45:

2

Color:

Blanco

El grupo Simon se caracteriza por poner en el mercado los mejores productos. Día a día logra gracias a su esfuerzo la mayor calidad, seguridad y fiabilidad posible. Esta placa de voz y datos de la serie Simon 73 Loft con guardapolvo destaca como uno de los mejores artículos al mejor precio posible, es compatible para un conector modular RJ-45 y RJ-11/12 que se adquieren por separado. Está diseñado en acabado blanco y se recomienda montarlo sobre un marco del mismo color. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 milímetros y es la versión individual de un elemento. Simon 73 Loft utiliza los mejores materiales termoplásticos, muy resistentes a golpes y arañazos y con un mantenimiento muy sencillo, simplemente lavándolo con un paño humedecido en agua jabonosa. Simon además te lo pone fácil. Su instalación se completa en cuatro sencillos pasos sin necesidad de conocimientos previos de electricidad y sin apenas herramientas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON