SIMON - Adaptador SIMON 75 para altavoz estéreo marfil - 75082-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Adaptador SIMON 75 para altavoz estéreo marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75082-31

Ref.Sonepar

17577

EAN

8421053027462

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tapa para toma de altavoz estéreo marfil Simon 75. Es una particular tapa para toma de altavoz estéreo, pertenece a la gama de productos Simon 75, disponible en color marfil y otros 4 acabados distintos, aunque se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. El material es termoplástico y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Para la instalación, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON