SIMON - Adaptador SIMON 82 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-38

Ref.Sonepar

29441

EAN

8421053259658

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los elementos y mecanismos que conforman la serie Simon 82 permiten cambiar las instalaciones eléctricas de viviendas y empresas con un solo gesto. Un click es suficiente para que una habitación cambie su estilo de la manera más cómoda. Para ello contamos con productos como la Placa adaptadora en grafito de la serie Simon 82. Estamos ante una pieza con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes, por lo que es una de las placas más demandadas para utilizar en las instalaciones eléctricas de grandes edificios como establecimientos comerciales o sedes de oficinas. Apta tanto para superficie como para empotrar, su instalación puede realizarse en unos minutos sin necesidad de conocimientos previos. Puede elegirse entre los seis acabados disponibles en nuestro catálogo, destacando además por la calidad de su estructura, que ha sido fabricada con componentes termoplásticos, y su precio, que es el más competitivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON