SIMON - Adaptador universal SIMON 27 acodado con 2 conectores gris - 27086-37

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27086-37

Ref.Sonepar

75186

EAN

8421053251317

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Escoge la placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores de la serie Simon 27 Play esta disponible en 3 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La placa de voz es de formato RJ45. La placa de voz y datos inclinada es de versión individual, este modelo de placa de voz y datos incluye 1 elemento y dos módulos pero no incluye función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.El material de fabricación de la placa de voz y datos es termoplastico, con un acabado en gris plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Una placa de voz y datos que no aplica normativa. Esta placa de voz y datos es inclinada, compatible con los conectores AVAYA. Tiene dos conectores y una ventana guardapolvo, no incluye ningun modulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz y datos no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON