SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 1 conector blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82578-30

Ref.Sonepar

29459

EAN

8421053004265

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para un conector RJ45 en blanco de la serie Simon 82 aúna a la perfección una funcionalidad sencilla, un diseño innovador y una seguridad máxima. Su instalación, que se realiza de la manera cómoda y sencilla en unos minutos, puede llevarse a cabo en una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Estamos ante un adaptador universal con unas dimensiones de 55x55 mm disponible en tres acabados diferentes, por lo que siempre recomendamos escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. Para limpiarla sin afectar los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada es suficiente un paño suave humedecido. Con este simple mantenimiento mantendremos su estructura libre de la oxidación propia que se da por la humedad y temperatura del ambiente. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON