SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 1 conector cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82578-38

Ref.Sonepar

29461

EAN

8421053004289

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 en color grafito correspondiente a la serie Simon 82. Está fabricada en termoplástico y disponible en tres acabados. En el momento de escoger el marco, se recomienda escoger uno del mismo color que el zócalo de la placa para un mejor resultado. La pieza mide 55x55 mm y posee un aspecto inclinado. Además, es apta para superficie y empotrar, por lo que su instalación no reviste grandes complicaciones. Cabe mencionar su resistencia a temperaturas extremas (puede soportar entre -25 y 50º), si bien es aconsejable que la temperatura ambiente oscile entre 5 y 40º. Para un óptimo mantenimiento de la placa, es conveniente utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Por el contrario, se debe evitar usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la pieza podría dañarse.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON