SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 1 conector marfil - 82578-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82578-31

Ref.Sonepar

29460

EAN

8421053004272

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Fabricada en material termoplástico y de color marfil, presentamos esta placa inclinada de voz y datos para 1 conector RJ45 y con guardapolvo. No incluye grabado.Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.Para una adecuada limpieza, evitar productos agresivos que contengan cloro o sustancias similares que puedan dañar este componente. Dar una suave pasada con una bayeta limpia y ligeramente impregnada en agua con jabón.Información técnica acerca de las temperaturas máximas y mínimas: El rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C.Tiene unas medidas de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. No se incluye el módulo adaptador para el conector RJ45. Por último, se recomienda escoger un marco con el zócalo del mismo color que la placa que hayamos seleccionado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON