SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 2 conectores blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82579-30

Ref.Sonepar

29462

EAN

8421053004296

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

En color blanco y de la serie Simon 82, disponemos de esta placa inclinada de voz y datos con guardapolvo para 2 conectores RJ45. La podrás encontrar disponible en 3 diferentes acabados, pudiendo así encontrar el que más se adapte a tus necesidades. Para una mejor combinación, desde Simon aconsejamos que el marco sea del mismo tono que el del zócalo de la placa elegida. Dicha placa, con unas medidas de 55x55 mm, la podrás empotrar o colocar en una superficie, ya que es apta para ello. Está fabricada en termoplástico para ofrecer la mayor calidad, pudiendo funcionar de forma óptima a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º. Además, puede incluso aguantar unas máximas de hasta -25 y 50º C. Para un correcto mantenimiento, lo adecuado es usar un paño suave previamente humedecido en una solución de agua jabonosa, siempre evitando cualquier producto que contenga cloro en su formulación debido a su alto poder abrasivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON