SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 2 conectores cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82579-38

Ref.Sonepar

29464

EAN

8421053004319

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Disponer de dos conectores en una sola pieza nos permite aumentar la funcionalidad de la misma sin aumentar el espacio destinado para este objetivo. La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para el formato RJ-45 grafito de la serie Simon 82 cuenta con esta característica. Siendo apto para superficie y empotrar, estamos ante un adaptador universal con unas dimensiones de 55x55 mm disponible en tres acabados diferentes.El intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable. Para limpiarla sin afectar los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada es suficiente un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON