SIMON - Adaptador universal SIMON 82 con 2 conectores marfil - 82579-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82579-31

Ref.Sonepar

29463

EAN

8421053004302

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvos para dos conectores RJ45 con acabado en marfil de la serie Simon 82. Puedes contar con tres acabados diferentes disponibles para este componente, como siempre recomendamos que el color del marco sea del mismo color que el zócalo seleccionado para la placa seleccionada. Para su instalación se deberá tener en cuenta las siguientes medidas de la placa 55x55 mm que le servirán para colocar su elemento donde desee puesto que éste es apto para superficie y para empotrar donde lo desees. Además, ya sabes que la serie Simon 82 tiene una plena compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 lo que permite establecer una instalación en tan solo dos pasos y sin necesidad de tocar el cable para pelarlo o trenzarlo.Aprovecha el equilibrio y la sencillez para crear tendencia con la colección Simon 82. Házte con el diseño minimalista combinado con acabados nobles y con una amplia selección de texturas que no te dejarán indiferente a la hora de establecer la decoración de tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON