SIMON - Ampliador profundidad SIMON 500 CIMA caja con 3 módulos aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51030903-033
Ref.Sonepar
95902
EAN
8421053092194
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Caja de pared modelo 51030903-033perteneciente a la serie profesional de componentes de instalaciones Simon 500 Cima,permite la compatibilidad con otros tipos de elementos de la misma gama Simon500 Cima. Permite la fácil instalación en montajes en diferentes superficies detrabajo.Diseñado para una fijaciónmixta, sobre o empotrado en pared maximizando las posibilidades de el monte y lasinstalaciones. Se trata de una versión para 6 elementos funciona como ampliadorde profundidad. Presenta acabados en tonalidades en aluminio, y está fabricado en material de plástico.Minimiza el riesgo en situacionesde llama y emisión de humos gracias a sus características termoplásticas librede halógenos. Medidas 219 x 163 x 25 mm y 25 mm de profundidad, adaptándose de formaversátil a distintos tipos de entorno de trabajo profesionales y domésticos, conformandoun gran componente para la organización técnica de elementos de instalación.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


