SIMON - Ampliador profundidad SIMON 500 CIMA caja con 3 módulos blanco - 51030903-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51030903-030
Ref.Sonepar
95901
EAN
8421053092187
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Modelo de Caja de pared 51030903-030de la gama Simon 500 Cima, apto para ser fijado o empotrado en pared para todotipo de superficies y entornos de trabajo profesionales y domésticos, permiteel acceso fácil a los elementos de su interior.Se presenta como elementoampliador de profundidad con versión para 6 elementos, maximizando la capacidadde organización y colocación en su interior. Confeccionado en material deplástico con tonalidades y acabados en color blanco Simon 500 Cima. Integrar elementostermoplásticos libres de halógenos de gran eficacia en situaciones de llama yemisión de humos, garantizando la máxima seguridad profesional.Medidas 219 x 163 x 25 mm conuna profundidad 25mm, compatibles para facilitar el montaje profesional paratodo tipo de instalaciones, conformando un elemento activo y seguro. Es posiblecompatibilizar el uso de otros elementos o componentes de la gama Simon Cima500.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


