SIMON - Ampliador profundidad SIMON 500 CIMA caja con 3 módulos gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51030903-038
Ref.Sonepar
95903
EAN
8421053092200
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
La serie Simon 500 Cima ofrece las soluciones más eficientes para mejorar el funcionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos en viviendas, sedes de empresas o locales comerciales. Particulares y profesionales pueden adquirir en esta gama el Ampliador de profundidad con seis elementos para caja de pared de superficie o empotrar en color grafito, un elemento que cuenta con unas dimensiones de 219 x 163 x 25 mm. Otra de sus ventajas es su resistencia a las consecuencias negativas de los accidentes que podemos sufrir en nuestros hogares y empresas. Este ampliador ha sido fabricado con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, componente que destaca por su buen rendimiento con altas temperaturas. Todo ello con un precio que no tiene competencia en el mercado actual.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


