SIMON - Ampliador profundidad SIMON 500 CIMA caja con 4 módulos aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51030904-033
Ref.Sonepar
95905
EAN
8421053092224
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Ampliador de profundidad para caja de pared con acabados en Alumnio, en la colección Simon 500 Cima. Con 8 elementos, el ampliador de profundidad 500 Cima, es la solución perfecta para su zona de trabajo aportando seguridad ante un posible incendio al estar compuesto por materiales de termoplástico y libres de halógenos que evitan la propagación de llama y toxicidad como consecuencia del humo.El ampliador de profundidad, con una dimensión de 283 x 163 x 25mm, es apto para instalar empotrado en su pared o fijado en superficie y tiene capacidad para 6 y 8 elementos. En el momento de instalación, puede soportar temperaturas de hasta 60 ºC al fijar en superficie y de 90 ºC al empotrar en pared.La colección de ampliador de profundidad Simon 500 Cima, amplía el abanico de diseños e instalación para cada necesidad minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


