SIMON - Ampliador profundidad SIMON 500 CIMA caja con 4 módulos gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51030904-038

Ref.Sonepar

95906

EAN

8421053092231

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este ampliador de profundidad para conectividad de 8 elementos es de la gama Simon 500 Cima y se presenta en un precioso color grafito, que dotará de elegancia a cualquier estancia donde se instale. Este ampliador es perfecto para zócalos con dimensiones de 283 x 163 milímetros y una profundidad de 25 milímetros. Destaca su sencilla instalación que además ofrece varias posibilidades, ya que se puede hacer directamente fijándolo sobre la pared o mediante empotramiento. Esta última es la opción ideal para aquellos que quieren dotar a la fuente de alimentación de más discreción y prefieren integrarla en el ambiente de la estancia.Su material de fabricación, basado en el termoplástico, lo convierte en un producto altamente resistente a temperaturas elevadas, lo que incrementa la seguridad de la fuente de alimentación en su conjunto. El material está libre de halógenos y además es capaz de reducir la toxicidad del humo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON