SIMON - Angulo exterior fijo SIMON CANALIZACIÓN 70x50mm acero inoxidable - TKA102307/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 70 mm
Profundidad - 50 mm
Simétrico - sí
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA102307/8
Ref.Sonepar
463931
EAN
8426436035515
Anchura:
70 mm
Profundidad:
50 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Aluminio
Número RAL:
9006
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


