SIMON - Angulo exterior SIMON CANALIZACIÓN 20x50mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA102203/9
Ref.Sonepar
88376
EAN
8426436039520
Altura:
50 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


