SIMON - Angulo exterior SIMON CANALIZACIÓN 40x60mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA102205/9
Ref.Sonepar
91139
EAN
8426436039605
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


