SIMON - Angulo exterior variable SIMON CANALIZACIÓN 90x55mm blanco nieve - TKA102208/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 90 mm
Profundidad - 55 mm
Simétrico - sí
Modelo - Unidad base
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA102208/9
Ref.Sonepar
100586
EAN
8426436039193
Anchura:
90 mm
Profundidad:
55 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


