SIMON - Angulo interior fijo SIMON CANALIZACIÓN para canal 70x50mm inoxidable - TKA103307/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 70 mm
Profundidad - 50 mm
Forma - Simétrico
Modelo - Otros
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA103307/8
Ref.Sonepar
463998
EAN
8426436035546
Anchura:
70 mm
Profundidad:
50 mm
Forma:
Simétrico
Modelo:
Otros
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


